Philips - PBZ64673800 CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830 - 64673800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - R7s
Lampenleistung - 17.5...17.5 W
Lichtstrom - 2460...2460 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
153 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8718699646738
Artikelnummer
PBZ64673800
Herstellernummer
64673800
Hersteller
PBZ
Sockel:
R7s
Lampenleistung:
17.5...17.5 W
Lichtstrom:
2460...2460 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
linear
Lampenlichtausbeute:
140 lm/W
Länge:
118 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
42 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2460 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
90...90 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
18 kWh
Klirrfaktor (THD):
18 %
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige