Startseite

Philips - PBZ63828300 TForce LED HPL ND 60-42W E40 840 - 63828300

KopierenKopieren
Philips - PBZ63828300 TForce LED HPL ND 60-42W E40 840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 186...186 mA

  • Leistungsfaktor - 0.95

  • Lampenleistung - 42...42 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8718699638283

Artikelnummer

PBZ63828300

Herstellernummer

63828300

Hersteller

PBZ

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

186...186 mA

Leistungsfaktor:

0.95

Lampenleistung:

42...42 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

6000...6000 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

6000 lm

Lampenlichtausbeute:

142 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

sonstige

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Sockel:

E40

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

360...360 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

84 mm

Länge:

191 mm

Schutzart (IP):

IP65

Lampenbezeichnung:

sonstige

Klirrfaktor (THD):

0.16 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

42 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Philips TrueForce LED Urban Lampen bieten einen hervorragende Alternative für herkömmliche Entladungslampen. Die TrueForce Urban LED Lampen bieten hohe Energieersparnisse, signifikant längere Nutzlebensdauern und schnelle Amortisationszeiten im Vergleichzu herkömmlichen HPL/ SON Lampen. Die Lampengröße sowie die Brennerlage sind denen von herkömmlichen HPL/SON Lampen nachempfunden, sodass diese eine ideale Alternative bieten. Die TrueForce LED Lampen sind für den direkten Netzbetrieb an 220-240V entwickelt.