Philips - PBZ63822100 TForce LED HPL ND 57-42W E27 830 - 63822100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 186...186 mA
Leistungsfaktor - 0.95
Lampenleistung - 42...42 W
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8718699638221
Artikelnummer
PBZ63822100
Herstellernummer
63822100
Hersteller
PBZ
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
186...186 mA
Leistungsfaktor:
0.95
Lampenleistung:
42...42 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
5700...5700 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
5700 lm
Lampenlichtausbeute:
135 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
sonstige
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Sockel:
E27
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
360...360 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
84 mm
Länge:
178 mm
Schutzart (IP):
IP65
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
0.16 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
42 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


