Philips - PBZ63818400 TForce LED HPL ND 38-28W E27 830 - 63818400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 28...28 W
Lichtstrom - 3800...3800 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
206 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8718699638184
Artikelnummer
PBZ63818400
Herstellernummer
63818400
Hersteller
PBZ
Sockel:
E27
Lampenleistung:
28...28 W
Lichtstrom:
3800...3800 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
sonstige
Lampenlichtausbeute:
135 lm/W
Länge:
178 mm
Ausstrahlungswinkel:
360...360 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
75 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
3800 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP65
Leistungsfaktor:
0.95
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
125...125 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
28 kWh
Klirrfaktor (THD):
0.14 %
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige


