Startseite

Philips - PBZ63816000 TForce LED HPL ND 30-21W E27 840 - 63816000

KopierenKopieren
Philips - PBZ63816000 TForce LED HPL ND 30-21W E27 840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 21...21 W

  • Lichtstrom - 3000...3000 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

175 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8718699638160

Artikelnummer

PBZ63816000

Herstellernummer

63816000

Hersteller

PBZ

Sockel:

E27

Lampenleistung:

21...21 W

Lichtstrom:

3000...3000 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Lampenlichtausbeute:

142 lm/W

Länge:

178 mm

Ausstrahlungswinkel:

360...360 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

75 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

3000 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP65

Leistungsfaktor:

0.95

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

95...95 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

21 kWh

Klirrfaktor (THD):

0.14 %

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Philips TrueForce LED Urban Lampen bieten einen hervorragende Alternative für herkömmliche Entladungslampen. Die TrueForce Urban LED Lampen bieten hohe Energieersparnisse, signifikant längere Nutzlebensdauern und schnelle Amortisationszeiten im Vergleichzu herkömmlichen HPL/ SON Lampen. Die Lampengröße sowie die Brennerlage sind denen von herkömmlichen HPL/SON Lampen nachempfunden, sodass diese eine ideale Alternative bieten. Die TrueForce LED Lampen sind für den direkten Netzbetrieb an 220-240V entwickelt.