Startseite

Philips - PBZ62720899 4MX850 491 LED40S/840 DIA WB WH C-2R

KopierenKopieren
Philips - PBZ62720899 4MX850 491 LED40S/840 DIA WB WH C-2R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004631291

Artikelnummer

PBZ62720899

Herstellernummer

62720899

Hersteller

PBZ

Kunden aus der Industrie und dem Einzelhandel suchen nach Allgemeinbeleuchtungslosungen, die sich in angemessener Zeit amortisieren und allen relevanten Normen fur Supermarkte und industrielle Anwendungen gerecht werden. Maxos LED ist mit begrenzten Investitionskosten verbunden, erlaubt aufgrund der hohen Effizienz von bis zu 161 lm/W beachtliche Energieeinsparungen (bis zu 55% gegenuber Leuchtstofflampenanlagen mit VVG) und erreicht gleichzeitig die geforderten Beleuchtungsstarken mit der erforderlichenFarbwiedergabe und Entblendung. Der minimalistische Maxos LED Lichttrager, in den eine breit- oder eine engstrahlende Linsenoptik integriert ist, kann problemlos in bestehende Tragschienen des Lichtbandsystems Maxos integriert werden. Maxos LED gibt es au?erdem auch mit einer doppel-asymetrischen Optik, welche optimal ist fur den Einsatz in Regalgangen im Einzelhandel. Es gibt zwei Ausfuhrungen bezuglich des Lumenpaketes. Zum einen die Variante (LED40S) mit 4.000 Leuchtenlumen, die zum direkten 1:1 Ersatz fur bestehende Lichttrager mit Leuchtstofflampe 1x58 W oder 1x49 W und Reflektor eingesetzt werden kann. Des weiteren gibt es einen LED Lichttrager mit 5.500 und 6.600 Leuchtenlumen (LED55S/66S), der fur Neuanlagen eingesetzt werden kann. Im Vergleich zu herkommlichen Leuchtstofflampenanlagen kann sich diese uberaus effiziente LED-Losung bereits in weniger als drei Jahren amortisieren.