Philips - PBZ61548300 9MX056 CF-SW-L3000 ZC. - 61548300
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Transparent - nein
Farbe - Chrom
Packung
1 ST
EAN
4030732615483
Artikelnummer
PBZ61548300
Herstellernummer
61548300
Hersteller
PBZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Chrom
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Durchmesser:
20 mm
Maxos, Montagezubehör.


