Startseite

Philips - PBZ60157899 Blindabdeckung. - 60157899

KopierenKopieren
Philips - PBZ60157899 Blindabdeckung.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 63 mm

  • Breite - 1478 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4030732601578

Artikelnummer

PBZ60157899

Herstellernummer

60157899

Hersteller

PBZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Blindabdeckung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

63 mm

Breite:

1478 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

17.5 mm

Transparent:

nein

Die Schwenkvorrichtung ist ein vielseitiges Anschlussstück, mit dem sich Maxos TL-D- und TL5-Lichtbänder in einem beliebigen Winkel (mindestens 45°) miteinander verbinden lassen. Aufgrund ihres attraktiven Designs kommt sie sehr oft in Geschäften, Schulen und Museen zum Einsatz. An eine Schwenkvorrichtung lassen sich bis zu vier Lichtbänder anschließen. Das Gehäuse besteht aus weiß oder silbern beschichtetem Kunststoff, die inneren Stützelemente sind aus Stahl gefertigt.Bei Bedarf können an der Vorrichtung auch Lichtregelsensoren, Lautsprecher usw. angebracht werden. Sie wird mit einem vormontierten einstellbaren Bügel und einer 1,25 Meter langen langen Seilabhängung ausgeliefert. Die Verbindung mit der Tragschiene erfolgt über ein spezielles Kupplungsstück (9MX056 CP-SD WH/SI) pro Schienenabschnitt. Elektrische Komponenten für die Durchführung der Stromleitung müssen je nach Bedarf separat bestellt werden.