Startseite

Philips - PBZ59410400 BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI.

KopierenKopieren
Philips - PBZ59410400 BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004810566

Artikelnummer

PBZ59410400

Herstellernummer

59410400

Hersteller

PBZ

Aluminium, Silber, Doppelte Pulverbeschichtung, Abhangeset doppelt, dreieckig, Netzteil (Ein/Aus), 17000 lm, 97 W, 175 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377), CRI80, Symmetrisch, Klar, Glas, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschutzt, IK07 | 2J verstarkt, SchutzklasseI, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 3-polig