Philips - PBZ59072400 RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004812072
Artikelnummer
PBZ59072400
Herstellernummer
59072400
Hersteller
PBZ
C/O D89 mm, Polykarbonat, Wei?, Netzteil (extern), 783 lm, 6.6 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 3, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, ?IP20 | Fernhalten vonFingern, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseII, Steckverbinder und Zugentlastung