Startseite

Philips - PBZ59023600 ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482. - 59023600

KopierenKopieren
Philips - PBZ59023600 ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004811181

Artikelnummer

PBZ59023600

Herstellernummer

59023600

Hersteller

PBZ

Polykarbonat, Schwarz, Netzteil (Ein/Aus), 2581 lm, 22.3 W, 116 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM 2, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40Grad, ?IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseII, Stromschiene