Philips - PBZ59015100 ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004810337
Artikelnummer
PBZ59015100
Herstellernummer
59015100
Hersteller
PBZ
Polykarbonat, Wei?, Netzteil (Ein/Aus), 1289 lm, 9.6 W, 134 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM 2, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40Grad, ?IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseII, Stromschiene