Philips - PBZ58997100 RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004810139
Artikelnummer
PBZ58997100
Herstellernummer
58997100
Hersteller
PBZ
C/O D89 mm, Polykarbonat, Schwarz, Netzteil (extern), 2173 lm, 17.9 W, 122 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 3, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, ?IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseII, Steckverbinder und Zugentlastung