Philips - PBZ58991900 RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK. - 58991900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004809904
Artikelnummer
PBZ58991900
Herstellernummer
58991900
Hersteller
PBZ
C/O D79 mm, Polykarbonat, Schwarz, Netzteil (extern), 2173 lm, 17.9 W, 122 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 3, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, ?IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseII, Steckverbinder und Zugentlastung