Philips - PBZ58985800 RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004809690
Artikelnummer
PBZ58985800
Herstellernummer
58985800
Hersteller
PBZ
C/O D79 mm, Polykarbonat, Wei?, Netzteil (extern), 1300 lm, 10.3 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 3, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40Grad, ?IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseII, Steckverbinder und Zugentlastung