Startseite

Philips - PBZ58923000 BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI. - 58923000

KopierenKopieren
Philips - PBZ58923000 BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004808327

Artikelnummer

PBZ58923000

Herstellernummer

58923000

Hersteller

PBZ

Aluminium, Silber, Doppelte Pulverbeschichtung, Abhangeset doppelt, dreieckig, DALI-Dimmen Interact System Ready, 25000 lm, 140 W, 179 lm/W, 6500 K, (0.312, 0.325), CRI80, Symmetrisch, Klar, Glas, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschutzt, IK07 | 2 J verstarkt, SchutzklasseI, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 5-polig