Startseite

Philips - PBZ58918600 BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI. - 58918600

KopierenKopieren
Philips - PBZ58918600 BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004811853

Artikelnummer

PBZ58918600

Herstellernummer

58918600

Hersteller

PBZ

Aluminium, Silber, Doppelte Pulverbeschichtung, Abhangeset doppelt, dreieckig, DALI-Dimmen Interact System Ready, 17000 lm, 98 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377), CRI80, Symmetrisch, Klar, Glas, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschutzt, IK07 | 2 J verstarkt, SchutzklasseI, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 5-polig