Philips - PBZ58828800 GD351B 27S/830 PSU-E WB WH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004630539
Artikelnummer
PBZ58828800
Herstellernummer
58828800
Hersteller
PBZ
1 spot, C/O 154x154 mm, Aluminium, Wei?, Einfache Pulverbeschichtung, Netzgerat extern (Ein/Aus), 3000 lm, 22.5 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 2, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, ?IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseII, 2 Steckverbinder, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class