Philips - PBZ58810300 RS353B 27S/840 PSU-E WB WH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004629977
Artikelnummer
PBZ58810300
Herstellernummer
58810300
Hersteller
PBZ
C/O D150 mm, Aluminium, Wei?, Einfache Pulverbeschichtung, Netzgerat extern (Ein/Aus), 3100 lm, 22.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 2, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, ?IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseII, 2 Steckverbinder, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class