Philips - PBZ58808000 RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004629915
Artikelnummer
PBZ58808000
Herstellernummer
58808000
Hersteller
PBZ
C/O D150 mm, Aluminium, Schwarz, Einfache Pulverbeschichtung, Netzgerat extern (Ein/Aus), 2900 lm, 22.5 W, 129 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410) SDCM 2, Sehr breitstrahlend, PerfectAccent-Reflektoren, ?IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseII, 2 Steckverbinder, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class