Startseite

Philips - PBZ57879700 CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D - 57879700

KopierenKopieren
Philips - PBZ57879700 CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - R7s

  • Lampenleistung - 14...14 W

  • Lichtstrom - 1600...1600 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

112 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8718696578797

Artikelnummer

PBZ57879700

Herstellernummer

57879700

Hersteller

PBZ

Sockel:

R7s

Lampenleistung:

14...14 W

Lichtstrom:

1600...1600 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Lampenlichtausbeute:

114.29 lm/W

Länge:

118 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

29 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1600 lm

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.8

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

74...74 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

14 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen.Ihr Licht nach dem Light all around -Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Innerhalb des Sortiments können Sie dimmbare Produkte mit Tiefen-Dimmfunktion wählen, durch die eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden kann, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.