Philips - PBZ57704600 TCTT165 11S/830 PSU-E WH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004631048
Artikelnummer
PBZ57704600
Herstellernummer
57704600
Hersteller
PBZ
with a perfect fit, D165 mm, Polykarbonat, Wei?, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerat extern (Ein/Aus), 1224 lm, 9.7 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM 3, Abstrahlungswinkel (90?), Hochglanzreflektor, ?IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseII, 2 Steckverbinder, 2-polig, Durchgangsverdrahtung, 1-phasig