Philips - PBZ57310399 4MX056 583 5x2.5 WH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 4590 mm
Ausführung - 3-längig
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP20
Lampenleistung der Lichtleiste - 58 W
Packung
1 ST
EAN
4030732573103
Artikelnummer
PBZ57310399
Herstellernummer
57310399
Hersteller
PBZ
Länge:
4590 mm
Ausführung:
3-längig
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Lampenleistung der Lichtleiste:
58 W
Anzahl der Verdrahtungsadern:
5
Mit Verdrahtung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Mit Kabelrinne:
nein
Variabler Geräteträgerabstand:
nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
nein
Breite:
83 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Schutzklasse:
I
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2.5 mm²
Höhe:
57.4 mm