Startseite

Philips - PBZ57191899 9MX056 MB WH.

KopierenKopieren
Philips - PBZ57191899 9MX056 MB WH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Länge - 30 mm

  • Breite - 74 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4030732661886

Artikelnummer

PBZ57191899

Herstellernummer

57191899

Hersteller

PBZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Länge:

30 mm

Breite:

74 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

45 mm

Transparent:

nein

Maxos, Montagezubehör.