Startseite

Philips - PBZ56709600 9MX056 CF-SW-L1250 ZC. - 56709600

KopierenKopieren
Philips - PBZ56709600 9MX056 CF-SW-L1250 ZC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Chrom

  • Länge - 1250 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4030732567096

Artikelnummer

PBZ56709600

Herstellernummer

56709600

Hersteller

PBZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Chrom

Länge:

1250 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Durchmesser:

20 mm

Maxos, Montagezubehör.