Philips - PBZ55678699 PendelabhAnger. - 55678699

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 58 mm
Breite - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
4030732556786
Artikelnummer
PBZ55678699
Herstellernummer
55678699
Hersteller
PBZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
58 mm
Breite:
60 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
82 mm
Transparent:
nein
Maxos, Montagezubehör.


