Philips - PBZ55477599 4MX056 582 2x7x2.5 WH. - 55477599

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 2-längig
Lampenleistung der Lichtleiste - 58 W
Variabler Geräteträgerabstand - nein
Mit Verdrahtung - ja
Anzahl der Verdrahtungsadern - 14
Packung
1 ST
EAN
4030732554775
Artikelnummer
PBZ55477599
Herstellernummer
55477599
Hersteller
PBZ
Ausführung:
2-längig
Lampenleistung der Lichtleiste:
58 W
Variabler Geräteträgerabstand:
nein
Mit Verdrahtung:
ja
Anzahl der Verdrahtungsadern:
14
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2.5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Mit Kabelrinne:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Integrierte elektromechanische Kupplung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
3060 mm
Breite:
83 mm
Höhe:
57.4 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schutzart (IP):
IP20