Philips - PBZ55120099 4MX056 582 7x2.5 WH. - 55120099

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3060 mm
Farbe - weiß
Ausführung - 2-längig
Schutzart (IP) - IP20
Lampenleistung der Lichtleiste - 58 W
Packung
1 ST
EAN
4030732551200
Artikelnummer
PBZ55120099
Herstellernummer
55120099
Hersteller
PBZ
Länge:
3060 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
2-längig
Schutzart (IP):
IP20
Lampenleistung der Lichtleiste:
58 W
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Verdrahtungsadern:
7
Mit Verdrahtung:
ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Mit Kabelrinne:
nein
Variabler Geräteträgerabstand:
nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
nein
Breite:
83 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2.5 mm²
Höhe:
57.4 mm


