Startseite

Philips - PBZ54833699 RS150Z MODULE LED6-WB-/830 D78 PSR

KopierenKopieren
Philips - PBZ54833699 RS150Z MODULE LED6-WB-/830 D78 PSR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002541547

Artikelnummer

PBZ54833699

Herstellernummer

54833699

Hersteller

PBZ

Der CoreLine Einbaustrahler Gen2 hält das Versprechen der CoreLine auf innovative, einfach zu bedienende und hochwertige Leuchten ein. Das modulare Design ermöglicht die Option „maßgeschneidert konfigurieren“, die besser auf Ihre spezifischen Bedürfnisseeingeht. Diese Produktfamilie bietet eine große Auswahl an Lichtfarben (CCT), Lichtleistungen, Farbausführungen, Rahmentypen und Anschlussmöglichkeiten. Das kompakte und leichte Design des CoreLine Einbaustrahler Gen2 enthält immer einen Push-in-Steckverbinder, der eine Durchgangsverdrahtung ermöglicht und eine breite Palette von Kabeldurchmessern/Querschnittsflächen unterstützt. Die Installation wird dadurch praktisch zum Kinderspiel. Die hohe Lichtqualität, die zahlreichen Anschlussmöglichkeiten, die lange Nutzlebensdauer der Leuchte und die hohe Effizienz des Systems machen den CoreLine Einbaustrahler Gen2 zu einer idealen Lösung für die Akzentbeleuchtung von Innenräumen. Art des Zubehörs/Ersatzteils:sonstige, Lichtverteilung:symmetrisch, Lichtaustritt:direkt, Ausführung des Rasters/Reflektors:ohne, Lichtverteiler:Fokuslinse, Werkstoff:Aluminium, Beschaffenheit der Abdeckung:ohne, Ausstrahlungswinkel:38 °, Farbe:schwarz, Länge:74 mm, Breite:68 mm, Höhe/Tiefe:60 mm