Philips - PBZ54832999 RS150Z MODULE LED6-WB-/827 D78 PSR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002541462
Artikelnummer
PBZ54832999
Herstellernummer
54832999
Hersteller
PBZ
Der CoreLine Einbaustrahler Gen2 hält das Versprechen der CoreLine auf innovative, einfach zu bedienende und hochwertige Leuchten ein. Das modulare Design ermöglicht die Option „maßgeschneidert konfigurieren“, die besser auf Ihre spezifischen Bedürfnisseeingeht. Diese Produktfamilie bietet eine große Auswahl an Lichtfarben (CCT), Lichtleistungen, Farbausführungen, Rahmentypen und Anschlussmöglichkeiten. Das kompakte und leichte Design des CoreLine Einbaustrahler Gen2 enthält immer einen Push-in-Steckverbinder, der eine Durchgangsverdrahtung ermöglicht und eine breite Palette von Kabeldurchmessern/Querschnittsflächen unterstützt. Die Installation wird dadurch praktisch zum Kinderspiel. Die hohe Lichtqualität, die zahlreichen Anschlussmöglichkeiten, die lange Nutzlebensdauer der Leuchte und die hohe Effizienz des Systems machen den CoreLine Einbaustrahler Gen2 zu einer idealen Lösung für die Akzentbeleuchtung von Innenräumen. Art des Zubehörs/Ersatzteils:sonstige, Lichtverteilung:symmetrisch, Lichtaustritt:direkt, Ausführung des Rasters/Reflektors:ohne, Lichtverteiler:Fokuslinse, Werkstoff:Aluminium, Beschaffenheit der Abdeckung:ohne, Ausstrahlungswinkel:38 °, Farbe:schwarz, Länge:74 mm, Breite:68 mm, Höhe/Tiefe:60 mm


