Startseite

Philips - PBZ54583099 BY101Z ALU - 54583099

KopierenKopieren
Philips - PBZ54583099 BY101Z ALU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend

  • Raster gelocht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8719514545830

Artikelnummer

PBZ54583099

Herstellernummer

54583099

Hersteller

PBZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

glänzend

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

ja

Lichtverteiler:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

85 °

Farbe:

Aluminium

Länge:

474 mm

Breite:

474 mm

Höhe/Tiefe:

141 mm

Durchmesser:

474 mm

CoreLine Value Highbay ist die richtige Wahl für Projekte, bei denen es auf wesentliche Spezifikationen und einfache Installation ankommt. Sie zeichnet sich aus durch eine bewährte, hohe Lichtqualität, eine lange Nutzlebensdauer, Energieeinsparungen und einen geringeren Wartungsaufwand. Auch für den Installateur bietet CoreLine Value Highbay klare Vorteile. Die Leuchte lässt sich in das bestehende Raster einbauen, der elektrische Anschluss ist unkompliziert: Ein Öffnen der Leuchte zum Einbau ist nicht erforderlich und der externe IP65-Anschluss erleichtert die Handhabung. An optionalem Zubehör sind unter anderem Reflektoren und eine Halterung für noch mehr Flexibilität bei der Installation erhältlich.