Startseite

Philips - PBZ54119700 CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2 - 54119700

KopierenKopieren
Philips - PBZ54119700 CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G24q-2

  • Lampenleistung - 6.5...6.5 W

  • Lichtstrom - 650...650 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 20...50 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

58 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8718696541197

Artikelnummer

PBZ54119700

Herstellernummer

54119700

Hersteller

PBZ

Sockel:

G24q-2

Lampenleistung:

6.5...6.5 W

Lichtstrom:

650...650 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

20...50 V

Lampenform:

sonstige

Lampenlichtausbeute:

108 lm/W

Länge:

140.6 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

33.4 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

650 lm

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

300...300 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Die CorePro LED PL-C Famile ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle Kompaktleuchtstofflampen. Die CorePro LED PL-C gibt es als 2 Pin (EM: KVG/VVG) sowie als 4 Pin (HF: EVG) Version. Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen konventionellen Lösungen erzielen.