Philips - PBZ54115900 CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3 - 54115900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G24q-3
Lampenleistung - 9...9 W
Lichtstrom - 950...950 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 20...50 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8718696541159
Artikelnummer
PBZ54115900
Herstellernummer
54115900
Hersteller
PBZ
Sockel:
G24q-3
Lampenleistung:
9...9 W
Lichtstrom:
950...950 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
20...50 V
Lampenform:
sonstige
Lampenlichtausbeute:
105 lm/W
Länge:
163.6 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
33.4 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
950 lm
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
400...400 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
9 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0