Philips - PBZ53677199 4MX056 583 2x7x2.5 WH. - 53677199

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 3-längig
Lampenleistung der Lichtleiste - 58 W
Variabler Geräteträgerabstand - nein
Mit Verdrahtung - ja
Anzahl der Verdrahtungsadern - 14
Packung
1 ST
EAN
4030732536771
Artikelnummer
PBZ53677199
Herstellernummer
53677199
Hersteller
PBZ
Ausführung:
3-längig
Lampenleistung der Lichtleiste:
58 W
Variabler Geräteträgerabstand:
nein
Mit Verdrahtung:
ja
Anzahl der Verdrahtungsadern:
14
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2.5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Mit Kabelrinne:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Integrierte elektromechanische Kupplung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
4590 mm
Breite:
83 mm
Höhe:
57.4 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schutzart (IP):
IP20