Startseite

Philips - PBZ53566499 WL140Z Half-moon Ring GR - 53566499

KopierenKopieren
Philips - PBZ53566499 WL140Z Half-moon Ring GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Transparent - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8719514535664

Artikelnummer

PBZ53566499

Herstellernummer

53566499

Hersteller

PBZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

390 mm

Breite:

390 mm

Höhe:

88 mm

Durchmesser:

390 mm

Erfüllt das CoreLine Versprechen – Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig.In neuen und renovierten Gebäuden bevorzugen die Kunden eine Beleuchtungslösung, die ein hochwertiges Licht abstrahlt und erhebliche Energie- und Wartungskosten einspart. Die Anbauleuchten sind sowohl für die Decken- als auch für die Wandmontage geeignet und lassen sich leicht in Bereichen wie Fluren, Gängen und Treppenhäusern einsetzen. Die homogene Lichtverteilung sorgt dafür, dass sich diese Leuchte in die Architektur der meisten Gebäude einfügt. Dank der Schnellsteckverbindung lässt sich die CoreLine Wandleuchte schnell und einfach installieren. Diese Familie umfasst Interact Ready-Leuchten mit integrierter drahtloser Konnektivität.