Startseite

Philips - PBZ53562699 WL140Z Deco Ring BK

KopierenKopieren
Philips - PBZ53562699 WL140Z Deco Ring BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 390 mm

  • Breite - 390 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8719514535626

Artikelnummer

PBZ53562699

Herstellernummer

53562699

Hersteller

PBZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Länge:

390 mm

Breite:

390 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

61 mm

Transparent:

nein

Durchmesser:

390 mm

Erfüllt das CoreLine Versprechen – Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig.In neuen und renovierten Gebäuden bevorzugen die Kunden eine Beleuchtungslösung, die ein hochwertiges Licht abstrahlt und erhebliche Energie- und Wartungskosten einspart. Die Anbauleuchten sind sowohl für die Decken- als auch für die Wandmontage geeignet und lassen sich leicht in Bereichen wie Fluren, Gängen und Treppenhäusern einsetzen. Die homogene Lichtverteilung sorgt dafür, dass sich diese Leuchte in die Architektur der meisten Gebäude einfügt. Dank der Schnellsteckverbindung lässt sich die CoreLine Wandleuchte schnell und einfach installieren. Diese Familie umfasst Interact Ready-Leuchten mit integrierter drahtloser Konnektivität.