Startseite

Philips - PBZ52366800 DPMI940-D.

KopierenKopieren
Philips - PBZ52366800 DPMI940-D.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Tiefe - 18 mm

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - nein

  • Kompatibel mit Amazon Alexa - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8710163523668

Artikelnummer

PBZ52366800

Herstellernummer

52366800

Hersteller

PBZ

Ausführung:

sonstige

Tiefe:

18 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Breite:

53 mm

Höhe:

34 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Der DPMI940-DALI dient als Schnittstelle mit potentialfreien Kontakten für vier Kanäle, über die mechanische und elektronische Schalter direkt mit einem DALI-Netzwerk und dem Dynalite verbunden werden können.