Startseite

Philips - PBZ51646200 DDLEDC605GL. - 51646200

KopierenKopieren
Philips - PBZ51646200 DDLEDC605GL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronischer Lichtregler

  • Tiefe - 75 mm

  • Breite - 105 mm

  • Höhe - 95 mm

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8710163516462

Artikelnummer

PBZ51646200

Herstellernummer

51646200

Hersteller

PBZ

Ausführung:

elektronischer Lichtregler

Tiefe:

75 mm

Breite:

105 mm

Höhe:

95 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Der DDLEDC605-GL dient zur Ansteuerung von LEDs in dekorativen architektonischen Beleuchtungsanwendungen, in denen eine kreative Farbmischung und -abfolge benötigt wird. Der Regler bietet sechs pulsbreitenmodulierte Ausgänge für den Spannungsmodus mit gemeinsamer Anode für die direkte Regelung intensiver LED-Lichtquellen. Der Regler verfügt über einen Anschluss für eine externe DC-Stromversorgung, was die Erzeugung unterschiedlicher nominaler Ausgangsspannungen ermöglicht. Der DDLEDC605-GL ist mit DMX512kompatibel und unterstützt die in der Anzeigenbeleuchtung üblichen hohen Ablaufgeschwindigkeiten.