Startseite

Philips - PBZ50042699 DN145B LED20S/830_840 PSU WH - 50042699

KopierenKopieren
Philips - PBZ50042699 DN145B LED20S/830_840 PSU WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003701278

Artikelnummer

PBZ50042699

Herstellernummer

50042699

Hersteller

PBZ

D205 mm, Aluminium, Wei?, Verkehrswei? (RAL9016), Netzteil (Ein/Aus), All-in, Multi Color Temperature, 2100 lm, 21 W, 100 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.44, 0.41) SDCM 3, (0.38, 0.38) SDCM 3, Breitstrahlend (WB), Matt, Polykarbonat, IP20/44 | Fernhalten von Fingern, Drahtschutz, spruhwassergeschutzt, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseII, 2 Steckverbinder, 2-polig