Startseite

Philips - PBZ50041999 DN145B LED10S/830_840 PSU WH - 50041999

KopierenKopieren
Philips - PBZ50041999 DN145B LED10S/830_840 PSU WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003701209

Artikelnummer

PBZ50041999

Herstellernummer

50041999

Hersteller

PBZ

D155, Aluminium, Wei?, Verkehrswei? (RAL9016), Netzteil (Ein/Aus), All-in, Multi Color Temperature, 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.44, 0.40) SDCM 3, (0.38, 0.38) SDCM 3, Breitstrahlend (WB), Matt, Polykarbonat, IP20/44 | Fernhalten von Fingern, Drahtschutz, spruhwassergeschutzt, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseII, 2 Steckverbinder, 2-polig