Startseite

Philips - PBZ48290900 BGP235 LED30-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ - 48290900

KopierenKopieren
Philips - PBZ48290900 BGP235 LED30-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 18.8 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8718699482909

Artikelnummer

PBZ48290900

Herstellernummer

48290900

Hersteller

PBZ

Max. Systemleistung:

18.8 W

Schutzart (IP):

IP66

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Fassung:

sonstige

Geeignet für Lampenleistung:

16...16 W

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

20

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

ja

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Lichtverteiler:

Refraktorlinse

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

98 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

10 %

Schlagfestigkeit:

IK09

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Leistungsfaktor:

0.95

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2520...2520 lm

Breite:

485.5 mm

Höhe/Tiefe:

89.5 mm

Länge:

363.5 mm

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

5

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Anschlussart:

Steckklemme

Nennstrom:

278...278 mA

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

In vielen Tunneln ist die Beleuchtung heute veraltet und muss dringend ersetzt werden, obwohl die hierfür zur Verfügung stehenden Finanzmittel beschränkt sind. Solchen Ansprüchen wird die TubePoint-Serie gerecht. TubePoint GEN2 ist das Ergebnis jahrelanger Erfahrung mit Tunnelbeleuchtungen, kombiniert mit den neuesten von Philips entwickelten Technologien. Mit ihrem modularen Design und der modernen LED-Architektur ist TubePoint GEN2 eine vielseitige, kosteneffiziente Leuchte, die die höchsten Anforderungen an Tunnelbeleuchtungen erfüllt. Sie wird aus Komponenten von höchster Qualität eigens für Tunnel hergestellt. Das stellt eine lange Lebensdauer, hohe Leistung und niedrige Wartungskosten sicher. Die effiziente Optik sorgt dafür, dass im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen bedeutend weniger Leuchten benötigt werden. Zudem werden durch einen hohen Lumen-pro-Watt-Wert für das gesamte System die Gesamtbetriebskosten gesenkt. TubePoint GEN2 ist Teil der TotalTunnel-Komplettlösung von Philips für die Beleuchtung von Tunneln.