Startseite

Philips - PBZ45983000 CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8 - 45983000

KopierenKopieren
Philips - PBZ45983000 CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002494935

Artikelnummer

PBZ45983000

Herstellernummer

45983000

Hersteller

PBZ

Die Philips CorePro LEDtube Familie eignet sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG. Die Energieeffizienz sorgt für sofortige Einsparungen, auf die Sie sich über eine lange und zuverlässige Lebensdauer verlassen können. Nennspannung:220...240 V, Nennstrom:105...105 mA, Leistungsfaktor:0,9, Lampenleistung:20...20 W, Spannungsart:AC, Lichtstrom:2200...2200 lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:2200 lm, Lampenlichtausbeute:110 lm/W, Farbwiedergabeindex CRI:80-89, Lampenform:Röhre, zweiseitig gesockelt, Ausführung Glas/Abdeckung:mattiert, Lichtfarbe nach EN 12464-1:tageslichtweiß >5300 K, Sockel:G13, Farbe:weiß, Farbtemperatur:6500...6500 K, Gehäusefarbe:weiß, Ausstrahlungswinkel:240...240 °, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):SDCM6, Durchmesser:28 mm, Länge:1514 mm, Schutzart (IP):IP20, Energieeffizienzindex (EEI):0,1238, Lampenbezeichnung:T8, Energieeffizienzklasse:E, Min. Anzahl der Schaltvorgänge:200000, Klirrfaktor (THD):0,3, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000Stunden:20 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:30000 h, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:RG0