Philips - PBZ45979300 CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002494911
Artikelnummer
PBZ45979300
Herstellernummer
45979300
Hersteller
PBZ
Die Philips CorePro LEDtube Familie eignet sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG. Die Energieeffizienz sorgt für sofortige Einsparungen, auf die Sie sich über eine lange und zuverlässige Lebensdauer verlassen können. Nennspannung:220...240 V, Nennstrom:46...46 mA, Leistungsfaktor:0,9, Lampenleistung:8...8 W, Spannungsart:AC, Lichtstrom:800...800 lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:800 lm, Lampenlichtausbeute:100 lm/W, Farbwiedergabeindex CRI:80-89, Lampenform:Röhre, zweiseitig gesockelt, Ausführung Glas/Abdeckung:mattiert, Lichtfarbe nach EN 12464-1:tageslichtweiß >5300 K, Sockel:G13, Farbe:weiß, Farbtemperatur:6500...6500 K, Gehäusefarbe:weiß, Ausstrahlungswinkel:240...240 °, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):SDCM6, Durchmesser:28 mm, Länge:604 mm, Schutzart (IP):IP20, Energieeffizienzindex (EEI):0,1248, Lampenbezeichnung:T8, Energieeffizienzklasse:F, Min. Anzahl der Schaltvorgänge:200000, Klirrfaktor (THD):0,3, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:8 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:30000 h, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:RG0