Philips - PBZ44953400 MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G - 44953400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002494836
Artikelnummer
PBZ44953400
Herstellernummer
44953400
Hersteller
PBZ
Mit ihrem typisch klassischen Design kombinieren die Classic LED-Filament-Lampen die vertrauten Formen von Glühlampen in Kerzen- und Tropfenform mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Das Produkt eignet sich ideal, um den Kunden eine gemütliche Atmosphäre zu bieten. Die MASTER LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform können auf verschiedene Lichtstärken und auch auf verschiedene Farbtemperaturen gedimmt werden. MASTER Glass LED-Lampen bieten erhebliche Energieeinsparungen, sogar 30% mehr im Vergleich zu normalen LED-Lampen. Sie liefern eine hervorragende Lichtqualität. Bei einer Nutzlebensdauer von 25.000 Stunden entstehen geringere Wartungskosten. Nennspannung:220...240 V, Nennstrom:24...24 mA, Leistungsfaktor:0,6, Lampenleistung:3,4...3,4 W, Spannungsart:AC, Lichtstrom:470...470 lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:470 lm, Lampenlichtausbeute:138 lm/W, Farbwiedergabeindex CRI:90-100, Lampenform:Birnenform, Filamentlampe, Ausführung Glas/Abdeckung:klar, Lichtfarbe nach EN 12464-1:warmweiß <3300 K, Sockel:E27, Farbe:weiß, Farbtemperatur:2200...2700 K, Gehäusefarbe:sonstige, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):SDCM6, Dimmbar, Durchmesser:45 mm, Länge:78 mm, Schutzart (IP):IP65, Energieeffizienzindex (EEI):0,0807, Lampenbezeichnung:sonstige, Energieeffizienzklasse:D, Min. Anzahl der Schaltvorgänge:20000, Klirrfaktor (THD):0,94, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:4 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:25000 h, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:RG0


