Philips - PBZ44937400 MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G - 44937400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002494751
Artikelnummer
PBZ44937400
Herstellernummer
44937400
Hersteller
PBZ
Mit ihrem typisch klassischen Design kombinieren die Classic LED-Filament-Lampen die vertrauten Formen von Glühlampen in Kerzen- und Tropfenform mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Das Produkt eignet sich ideal, um den Kunden eine gemütliche Atmosphäre zu bieten. Die MASTER LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform können auf verschiedene Lichtstärken und auch auf verschiedene Farbtemperaturen gedimmt werden. MASTER Glass LED-Lampen bieten erhebliche Energieeinsparungen, sogar 30% mehr im Vergleich zu normalen LED-Lampen. Sie liefern eine hervorragende Lichtqualität. Bei einer Nutzlebensdauer von 25.000 Stunden entstehen geringere Wartungskosten. Nennspannung:220...240 V, Nennstrom:15...15 mA, Leistungsfaktor:0,6, Lampenleistung:2,5...2,5 W, Spannungsart:AC, Lichtstrom:340...340 lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:340 lm, Lampenlichtausbeute:136 lm/W, Farbwiedergabeindex CRI:90-100, Lampenform:Birnenform, Filamentlampe, Ausführung Glas/Abdeckung:klar, Lichtfarbe nach EN 12464-1:warmweiß <3300 K, Sockel:E14, Farbe:weiß, Farbtemperatur:2200...2700 K, Gehäusefarbe:sonstige, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):SDCM6, Dimmbar, Durchmesser:45 mm, Länge:80 mm, Schutzart (IP):IP65, Energieeffizienzindex (EEI):0,076, Lampenbezeichnung:sonstige, Energieeffizienzklasse:D, Min. Anzahl der Schaltvorgänge:20000, Klirrfaktor (THD):1,21, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:3 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:25000 h, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:RG0


