Philips - PBZ44807000 CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 - 44807000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002494713
Artikelnummer
PBZ44807000
Herstellernummer
44807000
Hersteller
PBZ
Die Philips CorePro LEDtube Familie eignet sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG. Die Energieeffizienz sorgt für sofortige Einsparungen, auf die Sie sich über eine lange und zuverlässige Lebensdauer verlassen können. Nennspannung:220...240 V, Nennstrom:84...84 mA, Leistungsfaktor:0,9, Lampenleistung:15,5...15,5 W, Spannungsart:AC, Lichtstrom:1800...1800 lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:1800 lm, Lampenlichtausbeute:116 lm/W, Farbwiedergabeindex CRI:80-89, Lampenform:Röhre, zweiseitig gesockelt, Ausführung Glas/Abdeckung:mattiert, Lichtfarbe nach EN 12464-1:neutralweiß 3300 bis 5300 K, Sockel:G13, Farbe:weiß, Farbtemperatur:4000...4000 K, Gehäusefarbe:weiß, Ausstrahlungswinkel:240...240 °, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):SDCM6, Durchmesser:28 mm, Länge:1214 mm, Schutzart (IP):IP20, Energieeffizienzindex (EEI):0,1173, Lampenbezeichnung:T8, Energieeffizienzklasse:E, Min. Anzahl der Schaltvorgänge:200000, Klirrfaktor (THD):0,3, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:16 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:30000 h, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:RG0


