Philips - PBZ43HFL6214U/12 Hotel LEDTV 108cm UHD DVBT2/C Android 3H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002873358
Artikelnummer
PBZ43HFL6214U/12
Herstellernummer
43HFL6214U/12
Hersteller
PBZ
Technologie:LED, Bildschirmdiagonale sichtbar:108 cm, Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:43 Zoll, Auflösung:4K UHD, DVB-T-Tuner, DVB-T2-Tuner (Codec H.264), DVB-C-Tuner, Anzahl der HDMI-Anschlüsse:3, Anzahl der Anschlüsse USB:2, Anzahl der Scart-Anschlüsse:0, Gewicht:9,1 kg, Breite:963 mm, Höhe:558 mm, Tiefe:76 mm, Farbe:schwarz, Energieeffizienzklasse:F, Hotelmodus, Kompatibel mit Google Assistant, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


