Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

Philips - PBZ43HFL5114/12 Hotel LEDTV 108cm FHD DVBT2C Android HDM

KopierenKopieren
Philips - PBZ43HFL5114/12 Hotel LEDTV 108cm FHD DVBT2C Android HDM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Technologie - LED

  • Bildschirmdiagonale sichtbar - 108 cm

  • Auflösung - Full HD

  • DVB-C2-Tuner - nein

  • DVB-S2-Tuner - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8718863023860

Artikelnummer

PBZ43HFL5114/12

Herstellernummer

43HFL5114/12

Hersteller

PBZ

Technologie:

LED

Bildschirmdiagonale sichtbar:

108 cm

Auflösung:

Full HD

DVB-C2-Tuner:

nein

DVB-S2-Tuner:

nein

Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:

43 inch

Smart-TV:

ja

DVB-T2-Tuner (Codec H.264):

ja

DVB-S-Tuner:

nein

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

2

DVB-C-Tuner:

ja

Breite:

970 mm

DVB-T-Tuner:

ja

Anzahl der Scart-Anschlüsse:

0

Farbe:

schwarz

Mit DVD-Laufwerk:

nein

Tiefe:

194 mm

Anzahl der Anschlüsse USB:

2

Gewicht:

7.3 kg

Höhe:

624 mm

Energieeffizienzklasse (2019/2013/EU):

F

Technologie:LED, Bildschirmdiagonale sichtbar:108 cm, Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:43 Zoll, Auflösung:Full HD, DVB-T-Tuner, DVB-T2-Tuner (Codec H.264), DVB-C-Tuner, Anzahl der HDMI-Anschlüsse:2, Anzahl der Anschlüsse USB:2, Anzahl der Scart-Anschlüsse:0, Smart-TV, Gewicht:7,3 kg, Breite:970 mm, Höhe:624 mm, Tiefe:194 mm, Farbe:schwarz, Energieeffizienzklasse:F, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G