Startseite

Philips - PBZ42536199 LL646T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH. - 42536199

KopierenKopieren
Philips - PBZ42536199 LL646T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004630232

Artikelnummer

PBZ42536199

Herstellernummer

42536199

Hersteller

PBZ

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualitat bietet, wahrend die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Fur Anwendungen im Einzelhandel konnendie Flachenleuchte StoreSet, Lichttrager und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilitat kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Fur Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichttragern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Moglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit konnen spatere Layoutanderungen jeder Zeit berucksichtigt werden.