Startseite

Philips - PBZ38986100 Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827 - 38986100

KopierenKopieren
Philips - PBZ38986100 Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 1.7...1.7 W

  • Lichtstrom - 150...150 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8719514389861

Artikelnummer

PBZ38986100

Herstellernummer

38986100

Hersteller

PBZ

Sockel:

E14

Lampenleistung:

1.7...1.7 W

Lichtstrom:

150...150 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Lampenlichtausbeute:

88 lm/W

Länge:

59 mm

Ausstrahlungswinkel:

240...240 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

25 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

150 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.4

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

20...20 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2 kWh

Klirrfaktor (THD):

1.81 %

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Die LED-Speziallampen können für bestimmte Anwendungen einfach installiert werden.